Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 9G DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 10.1W, 80 x 80 x 38mm, 135.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810525
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9G0824H1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 38mm
Leistungsaufnahme = 10.1W
Tiefe = 80mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 49dB(A)
Signalausgang = Impuls
Lagertyp = Kugel

DC-Kühllüfter zeichnen sich durch einen hohen Luftdurchsatz, hohe Zuverlässigkeit und Geräuscharmut aus. Sie eignen sich für Server, Kommunikationsgeräte und mehr.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
38mm
Leistungsaufnahme:
10.1W
Tiefe:
80mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
49dB(A)
Signalausgang:
Impuls
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1810525, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9G0824H1011, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,61*
€ 26,57*
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 28,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.