Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Gehäuse Außenmaß 90 x 36 x 30mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810625
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     459-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Länge Außen = 90 mm
Höhe Außen = 30 mm
Breite Außen = 36 mm
Abmessungen Außen = 90 x 36 x 30mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Ja

Diese Serie besteht aus ADC12-Aluminium und bietet eine vielseitige Lösung für alle Anwendungen, bei denen ein leichter Schutz gegen Staub und Wassersprühnebel mit niedrigem Druck erforderlich ist. 15 Größen sind erhältlich, komplett mit unverlierbaren Schrauben, Erdungsschrauben und Leiterplattenführungen in ausgewählten Größen. Neun Größen sind auch mit Flanschen für einfache Montage erhältlich.Hergestellt aus ADC12 Typische Anwendungen: Fernsteuerungssysteme Tastaturen Display-Platinen Funkgeräte
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90 mm
Höhe Außen:
30 mm
Breite Außen:
36 mm
Abmessungen Außen:
90 x 36 x 30mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1810625, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Deltron, 4590010, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.