Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Gehäuse Außenmaß 275 x 176 x 65mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810635
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     459-0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Länge Außen = 275 mm
Höhe Außen = 65 mm
Breite Außen = 176 mm
Abmessungen Außen = 275 x 176 x 65mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Ja

Diese Serie besteht aus ADC12-Aluminium und bietet eine vielseitige Lösung für alle Anwendungen, bei denen ein leichter Schutz gegen Staub und Wassersprühnebel mit niedrigem Druck erforderlich ist. 15 Größen sind erhältlich, komplett mit unverlierbaren Schrauben, Erdungsschrauben und Leiterplattenführungen in ausgewählten Größen. Neun Größen sind auch mit Flanschen für einfache Montage erhältlich.Hergestellt aus ADC12 Typische Anwendungen: Fernsteuerungssysteme Tastaturen Display-Platinen Funkgeräte
Weitere Informationen:
Länge Außen:
275 mm
Höhe Außen:
65 mm
Breite Außen:
176 mm
Abmessungen Außen:
275 x 176 x 65mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1810635, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Deltron, 4590090, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 72,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,94*
€ 86,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.