Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics LED Linse Quadratisch x 5.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810661
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1810661
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Abmessungen = 20 x 20 x 5.2mm
Höhe über Panel = 5.2mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Weitere Informationen:
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Abmessungen:
20 x 20 x 5.2mm
Höhe über Panel:
5.2mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,11775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,36*
€ 331,2484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,22*
€ 329,8918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,89*
€ 306,8891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,16*
€ 290,5504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,55*
€ 266,0245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.