Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG36, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810814
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     9300320422
EAN/GTIN:
     5059039170487
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
emv-gehäuse harting
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = PG36
Größe = 32B
Größencode Hersteller = 32B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Diese Gehäuse der Größe 32B nehmen zwei Einsätze der Größe 16B auf. Außerdem nehmen sie 4-Modul-Rahmen aus der Han Modular Serie auf. Kappen und Gehäuse 32B. Zwei Verriegelungshebel an Gehäusen Kabeldurchführungs-Verschraubung separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 313-6477 313-6477 (typisch für Produktbereich)
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
PG36
Größe:
32B
Größencode Hersteller:
32B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 1810814, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 9300320422, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods, 0930032042201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,65*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,95*
Zubehör
Lapp Kabel
52015765+52003560
ab € 220,46*
Zubehör
Lapp Kabel
53015070+53019070
ab € 141,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.