Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18i Leuchtensteckverbinder, T-Verteiler, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 5, 20A, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811057
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.050.3453.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
hutschiene verteilerblock
Kontakt-Format = 5
Serie = GST18i
Anzahl der Auslässe = 5
Farbe = Blau
Typ = T-Verteiler
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP20
Kontaktmaterial = CuZn

GST18i5 T-Verteiler, 5-polig, 1 IN, 2 OUT, kaskadierbar, mit Montageoption auf separater Montageplatte, Codierungsnetz 250 V + nicht SELV 20 A, Codierfarbe Pastellblau
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
GST18i
Anzahl der Auslässe:
5
Farbe:
Blau
Typ:
T-Verteiler
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: 1811057, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9205034530, Power Connectors, Lighting Connectors, Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,9176*
€ 7,1976*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,30*
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,3087*
€ 7,8277*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,65046*
€ 8,15046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.