Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Gehäuse Außenmaß 251 x 251 x 99mm IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811242
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     480-0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1811242
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Länge Außen = 251 mm
Höhe Außen = 99 mm
Breite Außen = 251 mm
Abmessungen Außen = 251 x 251 x 99mm
Schutzart = IP68
Mit Flansch = Ja
Dichtungswerkstoff = Silikon

Diese Serie ist ideal für die Platzierung in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Schutz erforderlich sein kann, um 1 Stunde lang vollständig in Wasser von bis zu 5 Metern einzutauchen. 15 Größen sind erhältlich, komplett mit Silikondichtung, unverlierbaren Schrauben, Erdungsschrauben und Leiterplattenführungen in ausgewählten Größen. Neun Größen sind auch mit Flanschen für einfache Montage erhältlich.Hergestellt aus ADC12 Silikondichtung Typische Anwendungen: Marine Wasseraufbereitung Sicherheit Nahrungsmittelverarbeitung Freizeitanlagen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
251 mm
Höhe Außen:
99 mm
Breite Außen:
251 mm
Abmessungen Außen:
251 x 251 x 99mm
Schutzart:
IP68
Mit Flansch:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5173428
ab € 59,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.