| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1811268 Herst.-Nr.: 4MP1212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkt Typ = Montageplatte Breite = 108mm Höhe = 2mm Länge = 80mm
Montageplatte für DELTRON-Gehäuse in den Hochleistungsbereichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt Typ: | Montageplatte | Breite: | 108mm | Höhe: | 2mm | Länge: | 80mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1811268, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Deltron, 4MP1212, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |