| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1811274 Herst.-Nr.: GP300SL EAN/GTIN: 5028356106554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Silikon Betriebstemperatur min. = -50°C Betriebstemperatur max. = +160°C Betriebstemperaturbereich = –50 → +160 °C
Electrolube Silikon-WärmeleitpasteDie Electrolube GP300 Serie ist ein Wärmeleitpads auf Silikonbasis und wird in quadratischen Abschnitten geliefert. Dieses Pad ist für eine einfache Installation konzipiert und bietet eine hohe Wärmeleitfähigkeit von 3 W/M.K. Er hat einen weiten Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis 160 °C.Eigenschaften und Vorteile• Die Abmessungen des Spaltpolsters betragen 200 mm x 200 mm x 1,0 mm • Einfache Verwendung • Hervorragende elektrische Isolierung • Geringer Wärmewiderstand • Schnelle Reaktion • Funktioniert gut unter niedrigem DruckAnwendungen• Industrieller Einsatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Silikon | Betriebstemperatur min.: | -50°C | Betriebstemperatur max.: | +160°C | Betriebstemperaturbereich: | –50 → +160 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1811274, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Electrolube, GP300SL, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |