Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Digital, 20 mA 3,8 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor Digital, 20 mA 3,8 → 30 V dc
Hall-Effekt-Sensor Digital, 20 mA 3,8 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1811441
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS443A
EAN/GTIN:
     5059039195626
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = Digital
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung = 3,8 → 30 V dc
Anschlusstyp = Leiterplatte
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 20 mA
Länge = 4.06mm
Breite = 3mm
Tiefe = 1.57mm
Abmessungen = 4,06 x 3 x 1,57 mm°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

SS400 - Halleffekt-Messfühler. Unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen Verpolsicher Funktionieren bei einem extremen Magnetfeld Platzsparendes Miniatur-Kunststoffgehäuse Die Anschlüsse erfolgen über 3 Pins in Reihe, im Abstand von 1,27mm
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Digital
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung:
3,8 → 30 V dc
Anschlusstyp:
Leiterplatte
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
20 mA
Länge:
4.06mm
Breite:
3mm
Tiefe:
1.57mm
Abmessungen:
4,06 x 3 x 1,57 mm°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1811441, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SS443A, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.