| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1811482 Herst.-Nr.: 1811482 EAN/GTIN: 5059045088479 |
| |
|
| | |
| Sprache = Englisch Typ = Poster Höhe = 420 mm Anzahl pro Packung = 1+ Unit Breite = 300mm
Klare, schrittweise Anleitung zu den grundlegenden Schritten, die zu unternehmen sind, um eine HLW für Erwachsene durchzuführen. Enthält klare farbige Abbildungen, die Ihnen helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen.A3-Poster mit grundlegenden Informationen zur Hilfeleistung, zur HLW-Technik und zur Verwendung eines DefibrillatorsHelfen Sie mit, das Bewusstsein für Erste Hilfe in Ihrer gesamten Organisation zu schärfenDas Format A3 ermöglicht es Ihnen, ein Poster auch bei beengten Platzverhältnissen zu präsentierenLanglebiges, laminiertes PosterHilfe anfordern – dazu gehört auch das Anfordern von HilfeVorbereitet sein – wie man den Notdienst anruftDefibrillation – Verwendung eines AED (automatisierter externer Defibrillator), falls vorhandenHLW – wie man mit der richtigen Brustkompression mit der HLW beginnt und wie lange Postermaße A3 – 42 x 30 cm Weitere Informationen: | | Sprache: | Englisch | Typ: | Poster | Höhe: | 420 mm | Anzahl pro Packung: | 1+ Unit | Breite: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |