Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pt500 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 5mm, -50°C → +600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pt500 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 5mm, -50°C → +600°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1812056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812056
EAN/GTIN:
     5056111953518
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
PT500
Temperaturfühler
Sensor Typ = Pt500
Fühlerlänge = 5mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +600°C
Anschlussart = Lot
Prozessanschluss = Chip
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 1 m/s

Platinumsonden von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen Platinsonden. Mit ihrer robusten Bauweise sind diese Sonden eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Erhältlich mit einem Tastkopfdurchmesser von 2 mm oder 1,4 mm ;/li> ;li>2 mm, 5 mm und 10 mm Sondenlänge in dieser Serie ;/li> ;li>Der Temperaturmessbereich von -50 °C und +600 °C, 2938446 hat einen Temperaturbereich von -70 °C und +550 °C. ;/li> ;li>Ansprechzeit von 1 m/s und 0,4 s (Wasser), 20 s (Luft) in dieser Sondenserie ;/li> ;li>In dieser Serie sind PT100-, PT1000- und PT500-Sensoren erhältlich. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Platin-Widerstandstemperaturfühler haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Heizung ;/li> ;li>Klimaanlage ;/li> ;li> Öfen und Grills ;/li> ;li>Nahrungsmittelverarbeitung ;/li> ;li>Energie ;/li> ;/ul>. Was sind PT100-, PT500- und PT1000-Sensoren?. PT100- und pt10000-Sensoren gelten als die robusteste und gängigste Form eines RTD (Widerstandstemperaturdetektors) und haben einen Widerstand von 100 Ohm Ω), während der PT1000 einen Widerstand von 1000 Ω hat. PT500 sind eine Seltenheit von PRT und haben einen Widerstand von 500 Ω. Wie funktionieren Platin-Widerstandsthermometer?. Platin-Widerstandsthermometer messen genaue Änderungen des elektrischen Widerstands bei Temperaturänderungen. Der Widerstand wird gemessen, wenn ein Strom durch ihn geleitet wird und die Spannung mit einem geeigneten Voltmeter gemessen wird. Der Spannungsmesswert wird dann mit Hilfe von Kalibriergeräten in Temperatur umgewandelt. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt500
Fühlerlänge:
5mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+600°C
Anschlussart:
Lot
Prozessanschluss:
Chip
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
1 m/s
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, pt100, 1812056, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, TRFD501B, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118078
ab € 85,03*
Zubehör
RS Pro
6118107
ab € 377,74*
Zubehör
RS Pro
6118090
ab € 172,87*
Zubehör
RS Pro
4929753
ab € 29,06*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,88*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,98*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.678,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.