| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812093 Herst.-Nr.: 1812093 EAN/GTIN: 5020490000231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stuhltyp = Schreibtischstuhl Mit Rädern = Ja Höhenverstellbar = Ja Sitzhöhe = 43 → 53cm Verstellbare Rückenlehne = Nein Arme einstellbar = Nein Farbe = Grau Sitzmaterial = Gewebe Sitzhöhe max. = 53cm Sitzhöhe min. = 43cm
RS PRO City Executive Stuhl Die neuen RS PRO Bürostühle bieten eine ergonomische Auswahl an hochwertigen und Durable Stühlen mit verstellbaren Funktionen, die für den Einsatz in Büroumgebungen geeignet sind. Das Modell RS PRO City Executive verfügt über einen weichen, aber Durable Sitz und eine Rückenlehne, die den ganzen Tag über für ausgezeichneten Komfort sorgen. Der Sitz kann über einen Gashebemechanismus auf die gewünschte Höhe eingestellt werden, so dass der Stuhl mit verschiedenen Büromöbeln in verschiedenen Höhen verwendet werden kann. Der RS PRO City Executive Stuhl verfügt über eine Liegefunktion mit Neigungsspannung, die eine einfache Anpassung von Komfort und Körperhaltung ermöglicht und den ganzen Tag über Komfort bietet. Darüber hinaus verfügt der RS PRO City über Durable und strapazierfähige schwarze Nylonarmlehnen, die den Tragekomfort erhöhen, ohne dass Sie tippen. Der Durable Base mit Rädern sorgt für Stabilität während der Benutzung und ermöglicht eine einfache Manövrierbarkeit des Stuhls. Eigenschaften und Vorteile • Ergonomisches Design für ultimativen Tragekomfort und optimale Körperhaltung • Sitz und Rückenlehne in anthrazitfarbener Qualität • Durable Basis mit Rädern für Stabilität und Bewegungsfreiheit • Gasliftsitz für verstellbare Höhe • Einfache Selbstmontage • Robuste Armlehnen aus schwarzem Nylon • Reclining-Funktion mit Spannungsregelung für verschiedene Positionen Welche Art von Bürostuhl sollte ich verwenden? RS PRO bietet eine breite Palette ergonomisch gestalteter Bürostühle und -möbel, die für eine korrekte Körperhaltung und Komfort während des Arbeitstages ausgelegt sind. Die Art des benötigten Lehrstuhls hängt von der Arbeitsumgebung ab, in der er eingesetzt wird. So eignet sich beispielsweise ein Standard-Drehstuhl ideal für den Schreibtisch, während ein luxuriöser Chefsessel mit Leder oder Kunstleder am besten für einen Sitzungssaal geeignet ist. Andere Arten von Stühlen sind: • Stühle zum Aufziehen - ideal für den Fall, dass ein höherer Sitz erforderlich ist • Kneeling Stühle - zum Sitzen in einer Position, in der die Oberschenkel fallen, so dass ein Teil des Körpergewichts von den Schienbeinen getragen wird. Sie sind so konstruiert, dass sie eine geringere Rückenbeanspruchung entlasten. • Laborstühle - am besten geeignet für Labors und Krankenhäuser, da sie mit wischbaren Vinyl- oder Polyurethan-Abdeckungen ausgestattet sind. • Abstellstühle - traditionelle vierbeinige Stühle, die zur einfachen Aufbewahrung übereinander gestapelt werden können. Top Diese sind in Tagungsräumen beliebt. • Stühle ohne Rückenlehne und höhenverstellbar. • Schreibtischstühle - ähnlich wie Schreibtischstühle. Sie verfügen jedoch in der Regel über eine höhere Rückenlehne und keine Armlehnen, um das Tippen zu erleichtern. Aus welchem Material besteht dieser Stuhl? Bürostühle bestehen aus verschiedenen Materialien wie Stoff, Leder oder Kunststoff, die jeweils mit Komfort und Strapazierfähigkeit für die erforderliche Umgebung ausgelegt sind. Viele Bürostühle verfügen außerdem über Mesh-Einsätze für Lendenwirbelstütze und Atmungsaktivität. Der RS PRO City Executive Stuhl verfügt über einen weichen, aber Durable Durable Sitz und eine Rückenlehne mit strapazierfähigen Nylonarmlehnen. Kann die Höhe eingestellt werden? Da der RS PRO City Executive Stuhl über einen Gashebemechanismus verfügt, kann die Höhe entsprechend angepasst werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stuhltyp: | Schreibtischstuhl | Mit Rädern: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Sitzhöhe: | 43 → 53cm | Verstellbare Rückenlehne: | Nein | Arme einstellbar: | Nein | Farbe: | Grau | Sitzmaterial: | Gewebe | Sitzhöhe max.: | 53cm | Sitzhöhe min.: | 43cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, chefsessel grau, ergonomischer bürostuhl, rs pro chefsessel, 1812093, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 8099F, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |