Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 1/30 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812191
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82 334 5-AIG-1/30 RPM
EAN/GTIN:
     5059040025608
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 1/30 U/min
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Umdrehung = Rechtslaufmm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
1/30 U/min
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Umdrehung:
Rechtslaufmm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 1812191, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 823345AIG130RPM, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.