Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, PP H 400 mm B 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, PP H 400 mm B 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812230
EAN/GTIN:
     5059045090243
Suchbegriffe:
1812230
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Sprache = Englisch
Höhe = 400 mm
Material = PP
Breite = 300mm

Baustellen-Sicherheitsschild mit mehreren Nachrichten zur Warnung vor Gefahren auf der Baustelle. Material: 1,2 mm umweltfreundliches festes Polypropylen. Größe:400 x 300 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Sprache:
Englisch
Höhe:
400 mm
Material:
PP
Breite:
300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.