Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4 Sicherheitszeichen, Englisch, Weiß, H 100 mm B 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 4 Sicherheitszeichen, Englisch, Weiß, H 100 mm B 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812251
EAN/GTIN:
     5059044073223
Suchbegriffe:
1812251
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitskennzeichen
Textmeldung = GHS Irritant
Sprache = Englisch
Höhe = 100 mm
Material = Glänzendes polymeres Vinyl
Farbe = Weiß
Anzahl pro Packung = 4
Breite = 100mm

Diese Etiketten werden auf einem Blatt mit 4 Etiketten geliefert. GHS - Das Globale Harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien gibt die Klassifizierung von Chemikalien nach Art der Gefahr an und schlägt harmonisierte Elemente der Gefahrenkommunikation vor. Dies beinhaltet Etiketten und Sicherheitsdatenblätter. Material: Weißes Polymer-Vinyl, Hochglanz Etikettengröße: 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Textmeldung:
GHS Irritant
Sprache:
Englisch
Höhe:
100 mm
Material:
Glänzendes polymeres Vinyl
Farbe:
Weiß
Anzahl pro Packung:
4
Breite:
100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.