Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 1/2 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812292
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334752
EAN/GTIN:
     5059040025639
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 1/2 U/min
Getriebekopftyp = Eiförmig
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Umdrehung = Rechtslaufmm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
1/2 U/min
Getriebekopftyp:
Eiförmig
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Umdrehung:
Rechtslaufmm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 1812292, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334752, Electric Motors, AC Motors, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.