| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812361 Herst.-Nr.: PDS1B/HS1000/WH3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = L Farbe = Weiß Art = Overall Material = PP Verschlussart = Reißverschluss Mit Kapuze = Ja
Alphashield 1000 ist ein strapazierfähiger Overall aus leichtem, spinngebundenem Polypropylen. Es wurde entwickelt, um die Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen oder empfindlichen Produkten und Prozessen vor Verschmutzung zu schützen.Leichtgewichtiges, spinnverbundenes PolypropylenRobust, langlebig und komfortabelInnovative, dreiteilige, elastische Haubenkonstruktion bietet zusätzlichen Komfort, Haltbarkeit und PassformElastische Knöchel und HandgelenkeWindschutzleiste über Reißverschluss bietet weiteren SchutzSchnelles und einfaches An- und Ablegen mit längerem 2-Wege-ReißverschlussElastische Rückentaille für mehr KomfortAnwendungenLandwirtschaftBiologische GefährdungenUmgang mit ChemikalienReinraumElektronikGefährliche StoffeHandhabungSprühlackierenDruck Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Weiß | Art: | Overall | Material: | PP | Verschlussart: | Reißverschluss | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |