Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway Overall Art , Größe XL, PP Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Solway Overall Art , Größe XL, PP Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1812362
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     PDS1B/HS1000/WH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1812362
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Arbeitskleidung
Overalls
Größe = XL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Material = PP
Verschlussart = Reißverschluss
Mit Kapuze = Ja

Alphashield 1000 ist ein strapazierfähiger Overall aus leichtem, spinngebundenem Polypropylen. Es wurde entwickelt, um die Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen oder empfindlichen Produkten und Prozessen vor Verschmutzung zu schützen.Leichtgewichtiges, spinnverbundenes PolypropylenRobust, langlebig und komfortabelInnovative, dreiteilige, elastische Haubenkonstruktion bietet zusätzlichen Komfort, Haltbarkeit und PassformElastische Knöchel und HandgelenkeWindschutzleiste über Reißverschluss bietet weiteren SchutzSchnelles und einfaches An- und Ablegen mit längerem 2-Wege-ReißverschlussElastische Rückentaille für mehr KomfortAnwendungenLandwirtschaftBiologische GefährdungenUmgang mit ChemikalienReinraumElektronikGefährliche StoffeHandhabungSprühlackierenDruck
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Material:
PP
Verschlussart:
Reißverschluss
Mit Kapuze:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.