Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway Overall Art , Größe XXL, PP Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Solway Overall Art , Größe XXL, PP Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1812369
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     PDS2B/HS200+/WH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1812369
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Arbeitskleidung
Overalls
Größe = XXL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Material = PP
Verschlussart = Flap
Mit Kapuze = Ja

Alphashield 2000+ ist ein strapazierfähiger Overall aus leichtem, spinngebundenem Polypropylen mit einer atmungsaktiven Außenfolie. Es wurde entwickelt, um die Mitarbeiter vor gefährlichen Stoffen oder empfindlichen Produkten und Prozessen vor Verschmutzung zu schützen.Leichtgewichtiges, spinnverbundenes Polypropylen mitatmungsaktive AußenfolieGeklebte Dichtung an der Sturmklappe für zusätzlichenSchutzDaumenschlaufe sorgt dafür, dass der Armschutz beim Anheben des Armsan seinem Platz bleibtInnovative, dreiteilige, elastische Hauben-konstruktion bietet zusätzlichen Komfort,Haltbarkeit und PassformElastische Knöchel und HandgelenkeAnwendungenLandwirtschaftBiologische GefährdungenUmgang mit ChemikalienReinraumElektronikUmgang mit gefährlichen StoffenSprühlackierenDruck
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Material:
PP
Verschlussart:
Flap
Mit Kapuze:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.