Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 15 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 15 U/min.
Crouzet AC-Getriebemotor Rechtslauf, 3 W 15 U/min.
Artikel-Nr.:
     108EL-1812400
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334739
EAN/GTIN:
     5059040020610
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 15 U/min.
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Umdrehung = Rechtslaufmm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm

Serie 82 334 7 - Synchrongetriebemotor. Motorrotor mit Permanentmagnet 1 Drehrichtung (Rechtslauf) Ausgangsdrehmoment 0,5Nm Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
15 U/min.
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Umdrehung:
Rechtslaufmm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 1812400, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334739, Electric Motors, AC Motors, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.