Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS C-Line Auto DIN-Schienen Netzteil 120W, 100→120V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS C-Line Auto DIN-Schienen Netzteil 120W, 100→120V ac, 24V dc / 5A
PULS C-Line Auto DIN-Schienen Netzteil 120W, 100→120V ac, 24V dc / 5A
PULS C-Line Auto DIN-Schienen Netzteil 120W, 100→120V ac, 24V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1812495
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS5.241-C1
EAN/GTIN:
     0875404001003
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Serie = C-Line
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 100→120V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 120W
Abmessungen = 32 x 117 x 124mm
Breite = 32mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

Puls-DIN-Schienen-Das Puls-DIN-Schienen-Netzteil ist ein kostenoptimiertes Netzteil ohne Kompromisse bei Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung. Er hat einen Eingangsspannungsbereich von 100 V ac bis 240 V ac. Der Ausgangsstrom beträgt 5 A und der maximale Eingangsstrom 2 A. Er verfügt über eine hohe Immunität gegen Überspannungen sowie eine geringe elektromagnetische Emission. Hohe Immunität macht es für fast jede Situation geeignet.Eigenschaften und Vorteile• 20 % Ausgangsleistungsreserven • Aktive Leistungsfaktorkorrektur • Konformelle Beschichtung • Wirkungsgrad bis zu 90,2 % • Ausgezeichnete Teillasteffizienz • Lastverteilung • Minimaler Einschaltstrom • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. • Praktische Handhabung • Kleines FormatAnwendungen• Schutzschalter • Industrieumgebungen • ITE-Werbung • Leistungsstarke MotorstartsZertifizierungen• ATEX • CE-zertifiziert • cULus-gelistet • IEC • IECEx • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
C-Line
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
100→120V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
120W
Abmessungen:
32 x 117 x 124mm
Breite:
32mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, 1812495, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, CS5241C1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 151,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,04*
€ 151,22*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,17*
€ 156,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 194,75*
€ 3,50*
ab € 190,09*
€ 224,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.