Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 83dB, Flanschmontage, 3V dc→28V dc, ø 24mm, 24 (Dia.) x 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 83dB, Flanschmontage, 3V dc→28V dc, ø 24mm, 24 (Dia.) x 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812653
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812653
EAN/GTIN:
     5059045090823
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Schallpegel = 83dB
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 24mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 24 (Dia.) x 5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.5kHz
Versorgungsstrom = 13mA
Weitere Informationen:
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Schallpegel:
83dB
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
24mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
24 (Dia.) x 5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.5kHz
Versorgungsstrom:
13mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 1812653, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG121, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.354,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,87088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.547,20*
€ 5.411,168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.518,40*
€ 5.376,896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.406,75*
€ 5.244,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.359,00*
€ 5.187,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.354,40*
€ 5.181,736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.