Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Oberflächenmontage, 3V dc→15V dc, ø 17mm, 17 (Dia.) x 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Oberflächenmontage, 3V dc→15V dc, ø 17mm, 17 (Dia.) x 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812656
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812656
EAN/GTIN:
     5059045090854
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 90dB
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 17mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 17 (Dia.) x 6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4kHz
Versorgungsstrom = 12mA
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
90dB
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
17mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
17 (Dia.) x 6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4kHz
Versorgungsstrom:
12mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 90db, piezo buzzer, rs pro piezo buzzer, 1812656, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KMIG1740, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,06764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.180,08*
€ 1.404,2952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.166,94*
€ 1.388,6586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.125,43*
€ 1.339,2617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.097,58*
€ 1.306,1202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.067,64*
€ 1.270,4916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.