Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 76dB, Flanschmontage, 3V dc→20V dc, ø 24mm, 24 (Dia.) x 8.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 76dB, Flanschmontage, 3V dc→20V dc, ø 24mm, 24 (Dia.) x 8.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812670
EAN/GTIN:
     5059045090991
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 20V dc
Schallpegel = 76dB
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 24mm
Höhe = 8.3mm
Abmessungen = 24 (Dia.) x 8.3mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 2.7kHz
Versorgungsstrom = 10mA
Weitere Informationen:
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
20V dc
Schallpegel:
76dB
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
24mm
Höhe:
8.3mm
Abmessungen:
24 (Dia.) x 8.3mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
2.7kHz
Versorgungsstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 1812670, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG220, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.363,884*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.600 Stück (ab € 1,21219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.574,88*
€ 5.444,1072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.545,18*
€ 5.408,7642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.429,98*
€ 5.271,6762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.380,516*
€ 5.212,81404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.363,884*
€ 5.193,02196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.