Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Schnellimpuls, 80dB, 6V ac/dc→12V ac/dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 33mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Schnellimpuls, 80dB, 6V ac/dc→12V ac/dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 33mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812685
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812685
EAN/GTIN:
     5059045091134
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Versorgungsspannung min. = 6V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 12V ac/dc
Schallpegel = 80dB
Tonart = Schnellimpuls
Durchmesser = 42.5mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x 33mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 2.8kHz
Versorgungsstrom = 26mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung min.:
6V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
12V ac/dc
Schallpegel:
80dB
Tonart:
Schnellimpuls
Durchmesser:
42.5mm
Höhe:
33mm
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x 33mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
2.8kHz
Versorgungsstrom:
26mA
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 12v, piezo buzzer, rs pro piezo buzzer, 1812685, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG651SAN, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 4,38253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.906,452*
€ 2.268,67788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.885,812*
€ 2.244,11628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.818,212*
€ 2.163,67228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.780,68*
€ 2.119,0092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.753,012*
€ 2.086,08428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.