Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 106dB, 0.7V dc→15V dc, ø 36.5mm, 36.5 (Dia.) x 23.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 106dB, 0.7V dc→15V dc, ø 36.5mm, 36.5 (Dia.) x 23.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812690
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812690
EAN/GTIN:
     5059045091172
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Versorgungsspannung min. = 0.7V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 106dB
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 23.5mm
Abmessungen = 36.5 (Dia.) x 23.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Frequenz max. = 3.6kHz
Versorgungsstrom = 20mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung min.:
0.7V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
106dB
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
23.5mm
Abmessungen:
36.5 (Dia.) x 23.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Frequenz max.:
3.6kHz
Versorgungsstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 1812690, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG750PA, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,59822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.456,67*
€ 2.923,4373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.439,51*
€ 2.903,0169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.362,86*
€ 2.811,8034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.322,99*
€ 2.764,3581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.299,11*
€ 2.735,9409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.