Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Zutrittssignal, 78dB, 6V dc→16V dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 32.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Zutrittssignal, 78dB, 6V dc→16V dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 32.5mm
RS PRO Piezo Buzzer Zutrittssignal, 78dB, 6V dc→16V dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 32.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812699
EAN/GTIN:
     5059045058229
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Versorgungsspannung min. = 6V dc
Versorgungsspannung max. = 16V dc
Schallpegel = 78dB
Tonart = Zutrittssignal
Durchmesser = 42.5mm
Höhe = 32.5mm
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x 32.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 2.9kHz
Versorgungsstrom = 12mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung min.:
6V dc
Versorgungsspannung max.:
16V dc
Schallpegel:
78dB
Tonart:
Zutrittssignal
Durchmesser:
42.5mm
Höhe:
32.5mm
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x 32.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
2.9kHz
Versorgungsstrom:
12mA
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 1812699, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG850SCP, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.443,852*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 8,60963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.561,132*
€ 4.237,74708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.540,62*
€ 4.213,3378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.479,072*
€ 4.140,09568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.458,56*
€ 4.115,6864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.443,852*
€ 4.098,18388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.