Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Linkslauf, 3 W 20 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812719
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82334730
EAN/GTIN:
     5059040023130
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 3 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 20 U/min.
Getriebekopftyp = Spur
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 55.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,5 Nmmm
Abmessungen = 41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm

Unidirektionale synchrone Getriebemotoren 0,42 W - 0,5 Nm. Sortiment aus unidirektionalen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn), synchronen Getriebemotoren. Diese Getriebemotoren haben ein Rücklaufsperrsystem, um Probleme zu verhindern, die beim Anhalten auftreten.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
20 U/min.
Getriebekopftyp:
Spur
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
55.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,5 Nmmm
Abmessungen:
41,65 x 55,5 x 65,9 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 1812719, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82334730, Electric Motors, AC Motors, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.