Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 94dB, Schraubmontage, 6V dc→28V ac/dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x H33.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 94dB, Schraubmontage, 6V dc→28V ac/dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x H33.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812720
EAN/GTIN:
     5059045091448
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Schraubmontage
Versorgungsspannung min. = 6V dc
Versorgungsspannung max. = 28V ac/dc
Schallpegel = 94dB
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 42.5mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x H33.0mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Versorgungsstrom = 12mA
Weitere Informationen:
Montageart:
Schraubmontage
Versorgungsspannung min.:
6V dc
Versorgungsspannung max.:
28V ac/dc
Schallpegel:
94dB
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
42.5mm
Höhe:
33mm
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x H33.0mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Versorgungsstrom:
12mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo summer, 1812720, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG650SA, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.