Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Schnellimpuls, 74dB, Schraubmontage, 6V ac/dc→12V dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x H33.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Schnellimpuls, 74dB, Schraubmontage, 6V ac/dc→12V dc, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x H33.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1812737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1812737
EAN/GTIN:
     5059045091608
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Schraubmontage
Versorgungsspannung min. = 6V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 12V dc
Schallpegel = 74dB
Tonart = Schnellimpuls
Durchmesser = 42.5mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x H33.0mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Versorgungsstrom = 10mA
Weitere Informationen:
Montageart:
Schraubmontage
Versorgungsspannung min.:
6V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
12V dc
Schallpegel:
74dB
Tonart:
Schnellimpuls
Durchmesser:
42.5mm
Höhe:
33mm
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x H33.0mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Versorgungsstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 12v, piezo buzzer, rs pro piezo buzzer, 1812737, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG651SAN, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.