Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Matrizenschleifer, 22000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812906
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TDG S22000K
EAN/GTIN:
     3660058247306
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Schleiferart = Druckluft-Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl = 22000U/min

Prevost SchleiferDer Prevost Schleifer ist ein 3 bis 6 mm großer, luftbetriebener gerader Schleifer, der sich mit einer Drehzahl von 22 bis 000 U/min dreht. Er besteht aus Verbundwerkstoff und ist 170 mm lang.Eigenschaften und Vorteile• Progressiver/sicherer Auslöser • Geschwindigkeit über Schraube einstellbar • Lieferung mit 3 Adaptern • Betriebsdruck 6,3 barAnwendungen• Schleifen • Fräsen • SägenZertifizierungen• ISO6150 B
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Druckluft-Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl:
22000U/min
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro geradschleifer, 1812906, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschleifer, PREVOST, TDGS22000K, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Grinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1370892
ab € 201,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.