| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812907 Herst.-Nr.: TDG A18000 EAN/GTIN: 3660058246842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleiferart = Winkel-Stabschleifer Hub-/Drehzahl = 18000U/min
Prevost SchleiferDer Prevost Schleifer ist ein 3 bis 6 mm großer, luftbetriebener 900-Axial-Schleifer, der sich mit einer Drehzahl von 18, 000 U/min dreht. Er besteht aus Verbundwerkstoff und ist 170 mm lang. Dieser Sander wird mit 2 Klemmen von 3 mm bis 6 mm geliefert. Die erforderliche Eingangsleistung beträgt 370 W.Eigenschaften und Vorteile• Progressiver/sicherer Auslöser • Geschwindigkeit über Schraube einstellbar • Lieferung mit 3 Adaptern • Betriebsdruck 6,3 barAnwendungen• Schleifen • Fräsen • SägenZertifizierungen• ISO6150 B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleiferart: | Winkel-Stabschleifer | Hub-/Drehzahl: | 18000U/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro geradschleifer, 1812907, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschleifer, PREVOST, TDGA18000, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Grinders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |