| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812910 Herst.-Nr.: TDG M60000 EAN/GTIN: 3660058246811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleiferart = Druckluft-Matrizenschleifer Hub-/Drehzahl = 60000U/min
Prevost SchleiferDer Prevost Schleifer ist ein 3-mm-luftbetriebener Präzisionsaxial-Schleifer, der sich mit einer Geschwindigkeit von 60, 000 U/min dreht. Er besteht aus Aluminium und ist 140 mm lang.Eigenschaften und Vorteile• Lieferung mit 3 Adaptern • Betriebsdruck 6,3 barAnwendungen• Schleifen • Fräsen • SägenZertifizierungen• ISO6150 B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleiferart: | Druckluft-Matrizenschleifer | Hub-/Drehzahl: | 60000U/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1812910, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschleifer, PREVOST, TDGM60000, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Grinders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |