Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TOS 15025 Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 152mm, Schwingschleifer, 10000U/min, 11.26m/s², 1/4Zoll Luftzuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812917
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TOS 15025
EAN/GTIN:
     3660058246620
Suchbegriffe:
Druckluft-Schwingschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schleiferart = Schwingschleifermm
Hub-/Drehzahl = 10000U/min
Vibrationspegel = 11.26m/s²
Gewicht = 770g
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Modellnummer = TOS 15025

Prevost SanderSander Prevost mit 2,5 mm Klettverschluss ist ein tragbares Elektrowerkzeug zum Schleifen. Er dreht sich mit einer Drehzahl von 10.000 U/min und hat eine Pad-Größe von 152 mm. Dieser Sander ist beim Abisolieren und Vorbereiten vor dem Lackieren anwendbar.Eigenschaften und Vorteile• Einfach zu verwenden und niedriger Schallpegel • Eurostecker • Palm-ähnlicher Griff • Lieferung mit 3 Adaptern • Betriebsdruck: 6,3 barZertifizierungen• ISO 6150B.
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Schwingschleifermm
Hub-/Drehzahl:
10000U/min
Vibrationspegel:
11.26m/s²
Gewicht:
770g
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Modellnummer:
TOS 15025
Weitere Suchbegriffe: Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), Schleifplatte, druckluft schwingschleifer, 1812917, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, PREVOST, TOS15025, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Sanders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.