| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812921 Herst.-Nr.: TES 34000 EAN/GTIN: 3660058247108 |
| |
|
| | |
| Multifunktionswerkzeugart = Gravierwerkzeug Modellnummer = TES 34000 Hub-/Drehzahl = 13000U/min
Prevost StiftDer Prevost Gravierstift hat ein Gehäuse aus Aluminium. Er hat eine Drehzahl von 13000 U/min.Eigenschaften und Vorteile• Luftverbrauch 30 l/min (unbelastet) • Schlauch-ID: 8 mm (5/16 Zoll) • Das Einlassgewinde beträgt 1/4 Zoll BSPF • Länge: 160 mm • Nadel: Hartmetall • Der Schallpegel beträgt 75 dBa • Vibration ist 1, 4 m/s2 • Betriebsdruck: 6, 3 barAnwendungen• Industriestandorte • Gewerbliche Standorte Weitere Informationen: | | Multifunktionswerkzeugart: | Gravierwerkzeug | Modellnummer: | TES 34000 | Hub-/Drehzahl: | 13000U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1812921, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Multifunktionswerkzeuge, PREVOST, TES34000, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Multitools |
| | |
| |