Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Hmi's
>
Artikel
Pro-face PFXGP4201TAD, GP4000, HMI-Touchscreen, TFT, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1813192
Hersteller:
Pro-face
Herst.-Nr.:
PFXGP4201TAD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1813192
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Hersteller Serie = GP4000
Bereich = TFT
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = PFXGP4201TAD
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse = 4
Speicher auf der Hauptplatine = 16 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Bildschirmgröße = 3,5 Zoll
IP Schutzart = IP65
Display-Farbe = Farbemm
Klares, helles, hochauflösendes TFT-Display mit 65.536 Farben Energiesparende LED-Anzeige Rasterfreies analoges Touch-Screen-Panel für verbesserte Sichtbarkeit und präzise Bauteilplatzierung Unterstützt bis zu vier Protokolltreiber gleichzeitig Schnelle Anwendungsübertragung, 10-mal schneller als herkömmliche Bedienerschnittstellen 10/100 Base-T Ethernet, USB und serielle Kommunikationsschnittstellen Hochauflösende Teilebilder und Unterstützung mehrerer Sprachen
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
GP4000
Bereich:
TFT
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
PFXGP4201TAD
Bildschirmauflösung:
320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse:
4
Speicher auf der Hauptplatine:
16 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bildschirmgröße:
3,5 Zoll
IP Schutzart:
IP65
Display-Farbe:
Farbemm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Hmi's
Weitere Suchbegriffe:
Pro-face
,
PFXGP4201TAD
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
HMI Displays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,80*
€ 1.046,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,61*
€ 1.041,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,25*
€ 1.005,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,99*
€ 938,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen