Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Hmi's
>
Artikel
Pro-face PFXLM4201TADDC, LT4000M, HMI-Touchscreen, TFT, TFT LCD, 320 x 240pixels, 3,5 Zoll, 24 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1813199
Hersteller:
Pro-face
Herst.-Nr.:
PFXLM4201TADDC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1813199
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Hersteller Serie = LT4000M
Bereich = TFT
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = PFXLM4201TADDC
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse = 4
Prozessor Typ = 64 Bit RISC CPU
Speicher auf der Hauptplatine = 16 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Bildschirmgröße = 3,5 Zoll
IP Schutzart = IP65
Abmessungen = 128 x 74,95 x 102 mmmm
65536 Farben, TFT-LCD-Farbdisplay mit LED-Hinterleuchtung Separates vorderes und hinteres Modul für die schnelle Installation in 22-mm-Bohrung. 64-Bit-RISC-CPU für ultraschnelle Bildschirmaktualisierung und Kommunikation Rasterfreies analoges Touch-Screen-Panel für verbesserte Sichtbarkeit und präzise Bauteilplatzierung Unterstützt eine große Auswahl an seriellen oder Ethernet-Protokollen (Einrichtung von bis zu 4 Ethernet- oder 3 Ethernet- und 1 seriellen Protokoll) USB-Schnittstellen können für den Projekttransfer und den Anschluss von BCR-Scannern, Druckern und Speichergeräten verwendet werden. Programmierung mit der vielseitigen GP-Pro EX Screen Development-Software Mehrere Montageoptionen verfügbar
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
LT4000M
Bereich:
TFT
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
PFXLM4201TADDC
Bildschirmauflösung:
320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse:
4
Prozessor Typ:
64 Bit RISC CPU
Speicher auf der Hauptplatine:
16 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bildschirmgröße:
3,5 Zoll
IP Schutzart:
IP65
Abmessungen:
128 x 74,95 x 102 mmmm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Hmi's
Weitere Suchbegriffe:
Pro-face
,
PFXLM4201TADDC
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
HMI Displays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,45*
€ 919,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,66*
€ 908,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,00*
€ 871,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,70*
€ 789,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen