Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Hmi's
>
Artikel
Pro-face PFXSP5500WAD, SP5000, HMI-Touchscreen, TFT, TFT LCD, 1280 x 800pixels, 10,1 Zoll, 12 → 24 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1813203
Hersteller:
Pro-face
Herst.-Nr.:
PFXSP5500WAD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1813203
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Hersteller Serie = SP5000
Bereich = TFT
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = PFXSP5500WAD
Bildschirmauflösung = 1280 x 800pixels
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Bildschirmgröße = 10,1 Zoll
IP Schutzart = IP66, IP67
Tiefe = 198.5mm
Pro-face Touchscreen-HMIDas pro-face SP5000 Touchscreen-HMI ist ein 10-Zoll-1280-x800-Pixel-Farbdisplay. Er verfügt über eine automatische Einstellungssteuerungsfunktion. Er verfügt über eine einfache Konnektivität mit einer Vielzahl von Steuergeräten. Er ist gegen plötzliche Stromausfälle geschützt. Es ist in der Lage, Daten von verschiedenen Geräten einfach zu verbinden. Es verfügt über viele Advanced Features wie intelligente Alarmanalyse, einfache Datenerfassung und automatisches Betriebsprotokoll, unter anderem, die es zu einer idealen Schnittstelle für Mensch und Maschine machen.Eigenschaften und Vorteile• Chemikalien- und ölbeständig • Korrosionsbeständig • Einfache Wartung • Flexible Display-Designs • Hohe Speicherkapazität • Hochgeschwindigkeitsverarbeitung • Hohe Temperaturtoleranz • Verbesserte Debugging-Effizienz • Mehrere Frontplattenoptionen • Unterstützung mehrerer Sprachen • Reduzierte KabelverdrahtungszeitAnwendungen• Kfz • Fabrikautomation • Lebensmittel und Getränke • Tankstellen • IOT-Netzwerke • Öffentliche Verkehrsmittel • LagerbestandskontrolleZertifizierungen• CE-zertifiziert • EAC-zugelassen • Schutzart IP66 • Schutzart IP67 • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
SP5000
Bereich:
TFT
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
PFXSP5500WAD
Bildschirmauflösung:
1280 x 800pixels
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bildschirmgröße:
10,1 Zoll
IP Schutzart:
IP66, IP67
Tiefe:
198.5mm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Hmi's
Weitere Suchbegriffe:
Pro-face
,
PFXSP5500WAD
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
HMI Displays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,04*
€ 2.088,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,99*
€ 2.072,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,13*
€ 1.994,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,36*
€ 1.875,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,62*
€ 1.838,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen