Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem GSM 2-8 Kanäle 136 x 78 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813274
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     HORNETPRO-8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1813274
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Modulation = GSM
Anzahl der Kanäle = 2-8
Abmessungen = 136 x 78 x 42mm
Tiefe = 78mm
Höhe = 42mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Versorgungsspannung max. = 230V ac
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 136mm
Weitere Informationen:
Modulation:
GSM
Anzahl der Kanäle:
2-8
Abmessungen:
136 x 78 x 42mm
Tiefe:
78mm
Höhe:
42mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Versorgungsspannung max.:
230V ac
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
136mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.