Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem GSM 2 Kanäle 12 → 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813276
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     EZTEXT-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1813276
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Modulation = GSM
Anzahl der Kanäle = 2
Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 24V dc
Betriebstemperatur max. = +55°C
Versorgungsspannung max. = 24V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Versorgungsspannung min. = 12V

EZTEXT-DIN ist ein Funkfernsteuerungssystem, das durch das Senden von SMS-Textnachrichten betätigt wird. Es sendet auch SMS-Textnachrichten an bis zu fünf Nummern bei Aktivierung seiner Eingänge oder Temperaturauslöser. Es bietet zwei Umschaltkontaktschalter sowie zwei "No-Volt"-Umschalterkennungseingänge, die über Steckmodule erweitert werden können. Der Benutzer kann die Eingänge und Ausgänge benennen und benutzerdefinierte Nachrichten erstellen. Die Einrichtung erfolgt über wenige einfache SMS-Textbefehle.Funkfernsteuerung über SMS-Textnachrichten Einfach über SMS-Textnachrichten zu installieren und zu konfigurieren Kein PC erforderlich 2 digitale Eingänge (spannungsfrei) 2 Umschaltrelaiskontakte, ausgelegt für 240 V ac, 5 A Erweiterbar auf bis zu 16 Eingänge und 16 Ausgänge Optionale externe Temperaturmessung Benutzer kann Eingangs- und Ausgangsnamen festlegen Globales Quadband-GSM
Weitere Informationen:
Modulation:
GSM
Anzahl der Kanäle:
2
Nenn-Betriebsspannung::
12 → 24V dc
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Versorgungsspannung max.:
24V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Versorgungsspannung min.:
12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.