Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik, WCAP-CSGP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±20% / 16V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813924
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012108018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max. = +85°C

Mehrschichtiger Keramik-SMD-Kondensator Empfohlenes Löten: Reflow, für 0603 und 0805 ist auch Schwall-Lötverfahren erlaubt Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Keramische Eigenschaften: Klasse I – NP0, Klasse II – X7R, X5R Hochleistungskeramik Hohe Kapazitätsstabilität Minimale Alterung Anschluss: Cu/Ni/Sn
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
WCAP-CSGP
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 1813924, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Wurth Elektronik, 885012108018, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
1 Tag
2755
5
€ 14,99*
ab € 0,347*
€ 1,10*
25
€ 5,95*
ab € 0,615*
€ 1,189*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.