Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker Robustes PLA 3D-Drucker Filament, Weiß, 2.85mm, FDM, 750g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814127
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     202301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Weiß
Gewicht = 750g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = Robustes PLA

Ultimaker Tough PLA ist ein technisches PLA-Material (Polymilchsäure) mit einer Zähigkeit ähnlich ABS. Ideal für den zuverlässigen Druck von funktionalen Prototypen und Werkzeugen in größeren Größen, bietet unser Tough PLA die gleiche sichere und einfache Handhabung wie herkömmliche PLA.Schlagfestigkeit ähnlich ABS, größer als normale PLAHöhere Steifigkeit im Vergleich zu ABSWeniger brüchig als normale PLABietet eine mattere Oberflächenqualität als unsere normale PLAGeeignet für die Nachbearbeitung mit verbesserter Bearbeitbarkeit im Vergleich zu herkömmlicher PLAZuverlässiger als ABS für größere Drucke, ohne Delaminierung oder VerzugKompatibel mit Ultimaker-Trägermaterialien (PVA und Breakaway), die volle geometrische Freiheit bei der Konstruktion von Teilen bieten
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Weiß
Gewicht:
750g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
Robustes PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 1814127, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Ultimaker, 202301, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, Computing & Peripherals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1740008
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.