Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN5020TA Drosselspule, 5,6 μH 2.1A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 5020 Gehäuse 5mm / ±20%, 50MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814208
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5020TA-5R6M
EAN/GTIN:
     5059045467380
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 5,6 μH
Gleichstrom max. = 2.1A
Gehäuse-Form = 5020
Länge = 5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 5 x 5 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 69mΩ
Serie = SRN5020TA
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 50MHz
Induktivitätsbauweise = Halbgeschirmt°C

Halbgeschirmte BauweiseInduktivitätsbereich: 0,6 bis 100 μHNennstrom bis zu 8 AHalogenfreiAnwendungenDC/DC-WandlerNetzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
5,6 μH
Gleichstrom max.:
2.1A
Gehäuse-Form:
5020
Länge:
5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
5 x 5 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
69mΩ
Serie:
SRN5020TA
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
50MHz
Induktivitätsbauweise:
Halbgeschirmt°C
Weitere Suchbegriffe: 1814208, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN5020TA5R6M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.