Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie Hochdruck Druckluftspray nicht entflammbar 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814238
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33167
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Empfindliche und optische Anwendungen = Ja
Entflammbar = Nein
Hoher Druck = Ja
Global Warming-Potenzial = 7

Kontakt Chemie LuftdusterDas Kontakt Chemie Druckluftspray ist ein 400 ml starkes, trockenes Spray. Dieses Staubspray OFF 67 ist ein nicht entflammbares, inertes, verflüssigtes Hochdruckgas zum einfachen Entfernen von Staub und losen Ablagerungen. Es verhindert Fehler bei elektronischen Bauteilen, Ausfallzeiten und Schäden durch mikroskopischen Staub. Dieses Spray ist farblos.Eigenschaften und Vorteile:• Druckluft-Chemikalie • Trockendruckluftreiniger • ausgestattet mit einem Verlängerungsrohr für ein präzises Reinigungsverfahren • Harmlos für alle gängigen Materialien in der Elektronik • Geringes Global Warming Potential (GWP) von 7 • Feuchtigkeit- und ölfrei • Schnelle und sichere ReinigungAnwendungen:• Computergeräte • Elektronische Geräte • Büroausstattung • Optische Geräte • Leiterplatten • PräzisionsmechanikZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Empfindliche und optische Anwendungen:
Ja
Entflammbar:
Nein
Hoher Druck:
Ja
Global Warming-Potenzial:
7
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftreiniger 400ml, druckluftreiniger, 1814238, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, Kontakt Chemie, 33167
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,85*
€ 38,53*
€ 6,90*
ab € 28,96*
€ 41,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.