| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1814330 Herst.-Nr.: LW TWTG.BB-BXCX-2B12C3 EAN/GTIN: 5059045473145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,4 V Lichtstärke = 2100 mcd (BX), 3300 mcd (CX) Betrachtungswinkel = 110° Lichtstrom = 5850 mlm (BX), 9150 mlm (CX) Serie = TOPLEDmm
TOPLED, SMT-LED mit integriertem Reflektor. Mit unserer großen Erfahrung im Bereich SMT-LEDs sind wir in der Lage, ein hochwertiges Produkt für alle Arten von Anwendungen anzubieten.Gehäuse: weißes PLCC-2-Gehäuse, schwarze Oberfläche, farbig diffuses SilikonharzSchaltkreistechnologie: UX:3Typische Strahlung: 120°Farbe: Cx = 0,32, Cy = 0,33 (● weiß)AnwendungenAmpelanlagenVMS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | PLCC 2 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,4 V | Lichtstärke: | 2100 mcd (BX), 3300 mcd (CX) | Betrachtungswinkel: | 110° | Lichtstrom: | 5850 mlm (BX), 9150 mlm (CX) | Serie: | TOPLEDmm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1814330, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWTWTGBBBXCX2B12C3, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |