Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 1 mH 320mA mit Ferrit-Kern, 10145 Gehäuse 10.1mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814823
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-102MR29-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 320mA
Gehäuse-Form = 10145
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 3.36Ω
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
320mA
Gehäuse-Form:
10145
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
3.36Ω
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1814823, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T102MR29PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.