Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 150 μH 790mA mit Ferrit-Kern, 10145 Gehäuse 10.1mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814824
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-151MR79-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 790mA
Gehäuse-Form = 10145
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 420mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise. Die Produktlinie ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg) ANWENDUNG Für Flachbildfernseher, LCDs, AV-Geräte, Spielgeräte und sonstige elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
790mA
Gehäuse-Form:
10145
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
420mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 1814824, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T151MR79PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.