Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815065
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815065
EAN/GTIN:
     5059044119334
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 22 μF bei einer Nennspannung von 50 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Der Durchmesser beträgt 5 mm • Der Verlustfaktor beträgt 10 % • Die Höhe beträgt 11 mm • Anschlussabstand beträgt 5 mm • Leckstrom beträgt 3 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 790 mA • Betriebsspannung: 50 V dcAnwendungen• Computer-Peripheriegerät • HauptplatineZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1815065, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK220M50V511, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,59*
€ 124,4621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,72*
€ 122,2368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,76*
€ 113,9544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,91*
€ 111,7529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,74*
€ 97,2706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.