Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 450V dc, Ø 10mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815102
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815102
EAN/GTIN:
     5059045094548
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12mm
Höhe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 17%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro Elektrolytkondensator hat eine Sicherheitsentlüftung mit Durchgangsbohrung und verfügt über eine Kapazität von 1 μF bei einer Nennspannung von 450 V dc. Der RS Pro Kondensator hat eine Lebensdauer von 1000 Stunden und eine Toleranz von ±20 %.Eigenschaften und Vorteile• Der Durchmesser beträgt 10 mm • Der Verlustfaktor beträgt 17 % • Die Höhe beträgt 12 mm • Anschlussabstand beträgt 5 mm • Leckstrom beträgt 3 μA • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C. • Der Brummstrom beträgt 36 mA • Betriebsspannung: 450 V dcAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Industrielle Messgeräte • SchaltnetzteilZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12mm
Höhe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
17%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko tht 1µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1815102, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS010M450V1012, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,86*
€ 93,8434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,58*
€ 93,5102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,73*
€ 90,1187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,68*
€ 85,2992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.